Atlantic Clim & Ventil - Rag 250 mot230v - registre antigel motorise etanche 2 positions diametre 250 - 524622


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier galvanisé
type de réglage - régulateur de pression
diamètre nominal du conduit - 250 mm
commande - moteur électrique 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085246221
Réf. Sonepar
00015524622
Réf. Fournisseur
524622
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier galvanisé
type de réglage:
régulateur de pression
diamètre nominal du conduit:
250 mm
commande:
moteur électrique 230 V