Atlantic Clim & Ventil - Rag 315 mot230v - registre antigel motorise etanche 2 positions diametre 315 - 524623

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Rag 315 mot230v - registre antigel motorise etanche 2 positions diametre 315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé

  • type de réglage - régulateur de pression

  • diamètre nominal du conduit - 315 mm

  • commande - moteur électrique 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085246238

Réf. Sonepar

00015524623

Réf. Fournisseur

524623

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier galvanisé

type de réglage:

régulateur de pression

diamètre nominal du conduit:

315 mm

commande:

moteur électrique 230 V

Rag 315 mot230v - registre antigel motorise etanche 2 positions diametre 315 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé - moteur monophasé 230 v avec ressort de rappel - volet plein étanche - longueur 110 mm