Atlantic Clim & Ventil - Rag 355 mot230v - registre antigel motorise etanche 2 positions diametre 355 - 524624

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier galvanisé
type de réglage - régulateur de pression
diamètre nominal du conduit - 355 mm
commande - moteur électrique 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085246245
Réf. Sonepar
00015524624
Réf. Fournisseur
524624
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier galvanisé
type de réglage:
régulateur de pression
diamètre nominal du conduit:
355 mm
commande:
moteur électrique 230 V
Rag 355 mot230v - registre antigel motorise etanche 2 positions diametre 355 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé - moteur monophasé 230 v avec ressort de rappel - volet plein étanche - longueur 110 mm


