Atlantic Clim & Ventil - Rav 50 - bande adhesive pour interieur 33m - 547579

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Rav 50 - bande adhesive pour interieur 33m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - gris

  • longueur - 33 m

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416085475799

Réf. Sonepar

00015547579

Réf. Fournisseur

547579

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

largeur:

50 mm

matériau:

PVC

couleur:

gris

longueur:

33 m

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Non

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

-15...75 °C

Rav 50 - bande adhesive pour interieur 33m - accessoires de réseaux