Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Réduction conique - RCC - Diamètre 400 mm vers 355 mm - 523843

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Réduction conique - RCC - Diamètre 400 mm vers 355 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • diamètre nominal du conduit - 355 mm

  • diamètre externe du cône - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085238431

Réf. Sonepar

00015523843

Réf. Fournisseur

523843

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

diamètre nominal du conduit:

355 mm

diamètre externe du cône:

400 mm

Réduction conique - RCC - Diamètre 400 mm vers 355 mm - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides