Atlantic Clim & Ventil - Registre antigel 300X500 RR pour Serencio P UP 2000 - 550068


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier galvanisé
largeur nominale du conduit - 500 mm
hauteur nominale du conduit - 300 mm
commande - moteur électrique 230 V
type raccordement 1 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SERENCIO P UP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416085500682
Réf. Sonepar
00015550068
Réf. Fournisseur
550068
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier galvanisé
largeur nominale du conduit:
500 mm
hauteur nominale du conduit:
300 mm
commande:
moteur électrique 230 V
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
avec joint mou:
Non
pales tournantes au même rythme:
Oui