Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Registre antigel 300X600 RR pour Serencio P UP 2500 - 550069

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Registre antigel 300X600 RR pour Serencio P UP 2500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé

  • largeur nominale du conduit - 600 mm

  • hauteur nominale du conduit - 300 mm

  • commande - moteur électrique 230 V

  • type raccordement 1 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085500699

Réf. Sonepar

00015550069

Réf. Fournisseur

550069

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier galvanisé

largeur nominale du conduit:

600 mm

hauteur nominale du conduit:

300 mm

commande:

moteur électrique 230 V

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

avec joint mou:

Non

pales tournantes au même rythme:

Oui

Accessoire registre antigel, RAG 300X600 RR pour Serencio P UP 2500, à monter sur chantier, servo moteur à ressort de rappel, à commander en cas de BEC 1