Atlantic Clim & Ventil - Registre antigel 300X800 RR pour Serencio P UP 3000 - 550070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier galvanisé
largeur nominale du conduit - 800 mm
hauteur nominale du conduit - 300 mm
commande - moteur électrique 230 V
type raccordement 1 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERENCIO P UP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416085500705
Réf. Sonepar
00015550070
Réf. Fournisseur
550070
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier galvanisé
largeur nominale du conduit:
800 mm
hauteur nominale du conduit:
300 mm
commande:
moteur électrique 230 V
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
avec joint mou:
Non
pales tournantes au même rythme:
Oui


