Atlantic Clim & Ventil - RM 125/2a-100 me - registre motorise tout ou peu diametre 125 - 546755

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - RM 125/2a-100 me - registre motorise tout ou peu diametre 125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • commande - moteur électrique 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3416085467558

Réf. Sonepar

00015546755

Réf. Fournisseur

546755

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier galvanisé

diamètre nominal du conduit:

125 mm

commande:

moteur électrique 230 V

RM 125/2a-100 me - registre motorise tout ou peu diametre 125 - accessoire de ventilation - corps et volet plein plastique - moteur monophasé 230 v - débit mini 15 m3/h permanent régulé - manchon autoréglable débit nominal 50 à 100 m3/h

Les Atouts de la gamme:

Efficacité

Le système de ventilation modulée Varivent permet de limiter les pertes thermiques liés au renouvellement d'air. Jusqu'à 45% d'économies possibles.

Fonctionne en monozone et multizone.

Economique et simple à mettre en œuvre.


Esthétique

Le système Visiovent est une solution discrète aux dimensions réduites (produit extra-plat).

DIP E et DIP S pour intégration en encastré ou en saillie du capteur optique.