Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Rm/p 160 - registre motorise proportionnels pour système varivent diametre 160 - 546766

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Rm/p 160 - registre motorise proportionnels pour système varivent diametre 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • avec joint prémonté - Oui

  • commande - moteur électrique 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085467664

Réf. Sonepar

00015546766

Réf. Fournisseur

546766

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier galvanisé

diamètre nominal du conduit:

160 mm

avec joint prémonté:

Oui

commande:

moteur électrique 230 V

Rm/p 160 - registre motorise proportionnels pour système varivent diametre 160 - accessoire de ventilation - système vari-r de varivent - registre en acier galvanisé - servomoteur 24 vac - volet plein étanche - débit à régler

Les Atouts de la gamme:

Pérennité de fonctionnement

La pérennité de fonctionnement est assurée par l'autocalibration de la sonde CO2 qui assure une stabilité de la mesure dans le temps.

Efficacité

Le système de ventilation modulée Varivent permet de limiter les pertes thermiques liées au renouvellement d'air. Jusqu'à 70% d'économies possibles.

Fonctionne en monozone et multizone.

Solution optimisée en temps d'installation avec la combinaison caisson simple ou double flux et RMP TECH CO2.

Solution optimisée en performances et contrôle de débit avec la combinaison caisson simple ou double flux et REG VAV.