Atlantic Clim & Ventil - Rm/p 250 - registre motorise proportionnels pour système varivent diametre 250 - 546768

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Rm/p 250 - registre motorise proportionnels pour système varivent diametre 250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé

  • diamètre nominal du conduit - 250 mm

  • avec joint prémonté - Oui

  • commande - moteur électrique 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085467688

Réf. Sonepar

00015546768

Réf. Fournisseur

546768

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier galvanisé

diamètre nominal du conduit:

250 mm

avec joint prémonté:

Oui

commande:

moteur électrique 230 V

Rm/p 250 - registre motorise proportionnels pour système varivent diametre 250 - accessoire de ventilation - système vari-r de varivent - registre en acier galvanisé - servomoteur 24 vac - volet plein étanche - débit à régler

Les Atouts de la gamme:

Efficacité

Le système de ventilation modulée Varivent permet de limiter les pertes thermiques liées au renouvellement d'air. Jusqu'à 70% d'économies possibles.

Fonctionne en monozone et multizone.

Solution optimisée en temps d'installation avec la combinaison caisson simple ou double flux et RMP TECH CO2.

Solution optimisée en performances et contrôle de débit avec la combinaison caisson simple ou double flux et REG VAV.

Pérennité de fonctionnement

La pérennité de fonctionnement est assurée par l'autocalibration de la sonde CO2 qui assure une stabilité de la mesure dans le temps.