Atlantic Clim & Ventil - Rm/p 400 - registre motorise proportionnels pour système varivent diametre 400 - 546770

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier galvanisé
diamètre nominal du conduit - 400 mm
avec joint prémonté - Oui
commande - moteur électrique 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3416085467701
Réf. Sonepar
00015546770
Réf. Fournisseur
546770
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier galvanisé
diamètre nominal du conduit:
400 mm
avec joint prémonté:
Oui
commande:
moteur électrique 230 V
Les Atouts de la gamme:
Efficacité
Le système de ventilation modulée Varivent permet de limiter les pertes thermiques liées au renouvellement d'air. Jusqu'à 70% d'économies possibles.
Fonctionne en monozone et multizone.
Solution optimisée en temps d'installation avec la combinaison caisson simple ou double flux et RMP TECH CO2.
Solution optimisée en performances et contrôle de débit avec la combinaison caisson simple ou double flux et REG VAV.
Pérennité de fonctionnement
La pérennité de fonctionnement est assurée par l'autocalibration de la sonde CO2 qui assure une stabilité de la mesure dans le temps.


