Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Rm/p tech 160 - reg.mot.mod.dbt.alim.230v.d160 - système varivent - 526701

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Rm/p tech 160 - reg.mot.mod.dbt.alim.230v.d160 - système varivent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • avec joint prémonté - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085267011

Réf. Sonepar

00015526701

Réf. Fournisseur

526701

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier galvanisé

diamètre nominal du conduit:

160 mm

avec joint prémonté:

Oui

Rm/p tech 160 - reg.mot.mod.dbt.alim.230v.d160 - système varivent - ventilation tertiaire - bouches et registres tertiaire

Les Atouts de la gamme:

Efficacité

Le système de ventilation modulée Varivent permet de limiter les pertes thermiques liées au renouvellement d'air. Jusqu'à 70% d'économies possibles.

Fonctionne en monozone et multizone.

Solution optimisée en temps d'installation avec la combinaison caisson simple ou double flux et RMP TECH CO2.

Solution optimisée en performances et contrôle de débit avec la combinaison caisson simple ou double flux et REG VAV.

Pérennité de fonctionnement

La pérennité de fonctionnement est assurée par l'autocalibration de la sonde CO2 qui assure une stabilité de la mesure dans le temps.