Atlantic Clim & Ventil - Rm/p tech 250 - reg.mot.mod.dbt.alim.230v.d250 - système varivent - 526703

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Rm/p tech 250 - reg.mot.mod.dbt.alim.230v.d250 - système varivent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé

  • diamètre nominal du conduit - 250 mm

  • avec joint prémonté - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085267035

Réf. Sonepar

00015526703

Réf. Fournisseur

526703

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier galvanisé

diamètre nominal du conduit:

250 mm

avec joint prémonté:

Oui

Rm/p tech 250 - reg.mot.mod.dbt.alim.230v.d250 - système varivent - ventilation tertiaire - bouches et registres tertiaire

Les Atouts de la gamme:

Efficacité

Le système de ventilation modulée Varivent permet de limiter les pertes thermiques liées au renouvellement d'air. Jusqu'à 70% d'économies possibles.

Fonctionne en monozone et multizone.

Solution optimisée en temps d'installation avec la combinaison caisson simple ou double flux et RMP TECH CO2.

Solution optimisée en performances et contrôle de débit avec la combinaison caisson simple ou double flux et REG VAV.

Pérennité de fonctionnement

La pérennité de fonctionnement est assurée par l'autocalibration de la sonde CO2 qui assure une stabilité de la mesure dans le temps.