Atlantic Clim & Ventil - Rmd 55x110x100 j - raccord mixte droit a joint section 55 x 110 en diamètre 100 - 460052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur nom. de conduit raccordement 1 - 55 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 110 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416084600529
Réf. Sonepar
00015460052
Réf. Fournisseur
460052
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
plastique
largeur nom. de conduit raccordement 1:
55 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1:
110 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2:
100 mm


