Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Rmd 55x110x100 - raccord mixte droit section 55x110 en diamètre 100 - 460005

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Rmd 55x110x100 - raccord mixte droit section 55x110 en diamètre 100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur nom. de conduit raccordement 1 - 55 mm

  • hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 110 mm

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416084600055

Réf. Sonepar

00015460005

Réf. Fournisseur

460005

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

plastique

largeur nom. de conduit raccordement 1:

55 mm

hauteur nom. de conduit raccordement 1:

110 mm

diamètre nominal conduite raccordement 2:

100 mm

Rmd 55x110x100 - raccord mixte droit section 55x110 en diamètre 100 - réseaux rectangulaire en conduits rigides plastiques pour vmc pavillonnaire