Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Rmd 55x220x125 - raccord mixte droit section 55x220 en diamètre 125 - 460012

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Rmd 55x220x125 - raccord mixte droit section 55x220 en diamètre 125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur nom. de conduit raccordement 1 - 55 mm

  • hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 220 mm

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416084600123

Réf. Sonepar

00015460012

Réf. Fournisseur

460012

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

plastique

largeur nom. de conduit raccordement 1:

55 mm

hauteur nom. de conduit raccordement 1:

220 mm

diamètre nominal conduite raccordement 2:

125 mm

Rmd 55x220x125 - raccord mixte droit section 55x220 en diamètre 125 - réseaux rectangulaire en conduits rigides plastiques pour vmc pavillonnaire