Atlantic Clim & Ventil - Rp 150/125 - reduction plastique diamètre 150 a 125 - 422224

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 125 mm
diamètre de canal équivalent 1 - 150 mm
largeur nom. de conduit raccordement 1 - 155 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416084222240
Réf. Sonepar
00015422224
Réf. Fournisseur
422224
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau du conduit:
plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1:
125 mm
diamètre de canal équivalent 1:
150 mm
largeur nom. de conduit raccordement 1:
155 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1:
85 mm


