Atlantic Clim & Ventil - Rr 100 cav - registre manuel d'equilibrage a debit constant diametre 100 - 545861

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier galvanisé
diamètre nominal du conduit - 100 mm
longueur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3416085458617
Réf. Sonepar
00015545861
Réf. Fournisseur
545861
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier galvanisé
diamètre nominal du conduit:
100 mm
longueur:
100 mm
Rr 100 cav - registre manuel d'equilibrage a debit constant diametre 100 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé avec joints d'étanchéités - dispositif de réglage manuel du débit jusqu'à 250 m3/h


