Atlantic Clim & Ventil - Rr 125 cav - registre manuel d'equilibrage a debit constant diametre 125 - 545862


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - acier galvanisé 
- diamètre nominal du conduit - 125 mm 
- longueur - 125 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3416085458624
Réf. Sonepar
00015545862
Réf. Fournisseur
545862
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier galvanisé
diamètre nominal du conduit:
125 mm
longueur:
125 mm
Rr 125 cav - registre manuel d'equilibrage a debit constant diametre 125 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé avec joints d'étanchéités - dispositif de réglage manuel du débit jusqu'à 350 m3/h


