Atlantic Clim & Ventil - Rr 125 m1 - registre d'equilibrage motorise 2 positions 0-100% diametre 125 - 523845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier galvanisé
largeur de conduit d’aération - 110 mm
diamètre nominal du conduit - 125 mm
longueur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085238455
Réf. Sonepar
00015523845
Réf. Fournisseur
523845
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier galvanisé
largeur de conduit d’aération:
110 mm
diamètre nominal du conduit:
125 mm
longueur:
110 mm
Rr 125 m1 - registre d'equilibrage motorise 2 positions 0-100% diametre 125 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé - moteur monophasé 230 v sans ressort de rappel - volet plein étanche - longueur 110 mm


