Atlantic Clim & Ventil - Rr 160 cav - registre manuel d'equilibrage a debit constant diametre 160 - 545863

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Rr 160 cav - registre manuel d'equilibrage a debit constant diametre 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • longueur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085458631

Réf. Sonepar

00015545863

Réf. Fournisseur

545863

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier galvanisé

diamètre nominal du conduit:

160 mm

longueur:

160 mm

Rr 160 cav - registre manuel d'equilibrage a debit constant diametre 160 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé avec joints d'étanchéités - dispositif de réglage manuel du débit jusqu'à 600 m3/h