Atlantic Clim & Ventil - Rr 160 p - registre de reglage perfore a commande manuelle diametre 160 - 523416

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Rr 160 p - registre de reglage perfore a commande manuelle diametre 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé

  • largeur de conduit d’aération - 110 mm

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • longueur - 110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085234167

Réf. Sonepar

00015523416

Réf. Fournisseur

523416

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier galvanisé

largeur de conduit d’aération:

110 mm

diamètre nominal du conduit:

160 mm

longueur:

110 mm

Rr 160 p - registre de reglage perfore a commande manuelle diametre 160 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé - disque perforé laissant 50% du débit en position fermé - longueur 110 mm - motorisable