Atlantic Clim & Ventil - Rr 200 j - registre de reglage galvanise a joints commande manuelle diametre 200 - 530352

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Rr 200 j - registre de reglage galvanise a joints commande manuelle diametre 200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • longueur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085303528

Réf. Sonepar

00015530352

Réf. Fournisseur

530352

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier galvanisé

diamètre nominal du conduit:

200 mm

longueur:

100 mm

Rr 200 j - registre de reglage galvanise a joints commande manuelle diametre 200 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé avec joints - disque plein - longueur 110 mm - motorisable