Atlantic Clim & Ventil - Rr 250 j - registre de reglage galvanise a joints commande manuelle diametre 250 - 530353

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Rr 250 j - registre de reglage galvanise a joints commande manuelle diametre 250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé

  • diamètre nominal du conduit - 250 mm

  • longueur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085303535

Réf. Sonepar

00015530353

Réf. Fournisseur

530353

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier galvanisé

diamètre nominal du conduit:

250 mm

longueur:

150 mm

Rr 250 j - registre de reglage galvanise a joints commande manuelle diametre 250 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé avec joints - disque plein - longueur 110 mm - motorisable