Atlantic Clim & Ventil - Rr 250 m1 - registre d'equilibrage motorise 2 positions 0-100% diametre 250 - 523848

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Rr 250 m1 - registre d'equilibrage motorise 2 positions 0-100% diametre 250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé

  • largeur de conduit d’aération - 110 mm

  • diamètre nominal du conduit - 250 mm

  • longueur - 110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085238486

Réf. Sonepar

00015523848

Réf. Fournisseur

523848

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier galvanisé

largeur de conduit d’aération:

110 mm

diamètre nominal du conduit:

250 mm

longueur:

110 mm

Rr 250 m1 - registre d'equilibrage motorise 2 positions 0-100% diametre 250 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé - moteur monophasé 230 v sans ressort de rappel - volet plein étanche - longueur 110 mm