Atlantic Clim & Ventil - Rr 315 m2 - registre d'equilibrage motorise 2 positions 30/100% diametre 315 - 523647

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier galvanisé
diamètre nominal du conduit - 315 mm
longueur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085236475
Réf. Sonepar
00015523647
Réf. Fournisseur
523647
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier galvanisé
diamètre nominal du conduit:
315 mm
longueur:
110 mm
Rr 315 m2 - registre d'equilibrage motorise 2 positions 30/100% diametre 315 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé - moteur monophasé 230 v sans ressort de rappel - débit 100% en position ouvert. 30% en position fermé


