Atlantic Clim & Ventil - Rr 315 p - registre de reglage perfore a commande manuelle diametre 315 - 533859

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Rr 315 p - registre de reglage perfore a commande manuelle diametre 315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé

  • diamètre nominal du conduit - 315 mm

  • longueur - 110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085338599

Réf. Sonepar

00015533859

Réf. Fournisseur

533859

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier galvanisé

diamètre nominal du conduit:

315 mm

longueur:

110 mm

Rr 315 p - registre de reglage perfore a commande manuelle diametre 315 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé - disque perforé laissant 50% du débit en position fermé - longueur 110 mm - motorisable