Atlantic Clim & Ventil - Rr 355 - registre de reglage galvanise a commande manuelle diametre 355 - 523458

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Rr 355 - registre de reglage galvanise a commande manuelle diametre 355

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé

  • largeur de conduit d’aération - 130 mm

  • diamètre nominal du conduit - 500 mm

  • longueur - 110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085234587

Réf. Sonepar

00015523458

Réf. Fournisseur

523458

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier galvanisé

largeur de conduit d’aération:

130 mm

diamètre nominal du conduit:

500 mm

longueur:

110 mm

Rr 355 - registre de reglage galvanise a commande manuelle diametre 355 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé - disque plein - longueur 110 mm - motorisable