Atlantic Clim & Ventil - Rr 400 m1 - registre d'equilibrage motorise 2 positions 0-100% diametre 400 - 524119


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier galvanisé
diamètre nominal du conduit - 125 mm
longueur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085241196
Réf. Sonepar
00015524119
Réf. Fournisseur
524119
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier galvanisé
diamètre nominal du conduit:
125 mm
longueur:
110 mm