Atlantic Clim & Ventil - Rr 450 j - registre de reglage galvanise a joints commande manuelle diametre 450 - 530357

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier galvanisé
diamètre nominal du conduit - 450 mm
longueur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085303573
Réf. Sonepar
00015530357
Réf. Fournisseur
530357
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier galvanisé
diamètre nominal du conduit:
450 mm
longueur:
150 mm
Rr 450 j - registre de reglage galvanise a joints commande manuelle diametre 450 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé avec joints - disque plein - longueur 130 mm - motorisable


