Atlantic Clim & Ventil - Rr 450 p - registre de reglage perfore a commande manuelle diametre 450 - 524081

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Rr 450 p - registre de reglage perfore a commande manuelle diametre 450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé

  • largeur de conduit d’aération - 130 mm

  • diamètre nominal du conduit - 450 mm

  • longueur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085240816

Réf. Sonepar

00015524081

Réf. Fournisseur

524081

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier galvanisé

largeur de conduit d’aération:

130 mm

diamètre nominal du conduit:

450 mm

longueur:

130 mm

Rr 450 p - registre de reglage perfore a commande manuelle diametre 450 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé - disque perforé laissant 50% du débit en position fermé - longueur 130 mm - motorisable