Atlantic Clim & Ventil - Rr 500 j - registre de reglage galvanise a joints commande manuelle diametre 500 - 530358

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier galvanisé
diamètre nominal du conduit - 500 mm
longueur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085303580
Réf. Sonepar
00015530358
Réf. Fournisseur
530358
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier galvanisé
diamètre nominal du conduit:
500 mm
longueur:
100 mm
Rr 500 j - registre de reglage galvanise a joints commande manuelle diametre 500 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé avec joints - disque plein - longueur 130 mm - motorisable


