Atlantic Clim & Ventil - Rr 500 p - registre de reglage perfore a commande manuelle diametre 500 - 524082

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier galvanisé
largeur de conduit d’aération - 130 mm
diamètre nominal du conduit - 500 mm
longueur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085240823
Réf. Sonepar
00015524082
Réf. Fournisseur
524082
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier galvanisé
largeur de conduit d’aération:
130 mm
diamètre nominal du conduit:
500 mm
longueur:
130 mm
Rr 500 p - registre de reglage perfore a commande manuelle diametre 500 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé - disque perforé laissant 50% du débit en position fermé - longueur 130 mm - motorisable


