Atlantic Clim & Ventil - Rr 500 - registre de reglage galvanise a commande manuelle diametre 500 - 523457

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Rr 500 - registre de reglage galvanise a commande manuelle diametre 500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé

  • largeur de conduit d’aération - 130 mm

  • diamètre nominal du conduit - 450 mm

  • longueur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085234570

Réf. Sonepar

00015523457

Réf. Fournisseur

523457

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier galvanisé

largeur de conduit d’aération:

130 mm

diamètre nominal du conduit:

450 mm

longueur:

130 mm

Rr 500 - registre de reglage galvanise a commande manuelle diametre 500 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé - disque plein - longueur 130 mm - motorisable