Atlantic Clim & Ventil - Rxo 600-500 - diffuseur helic.fixe 500s/plaque 600 - 528586


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre nominal du canal de raccordement - 248 mm
couleur - blanc
faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm
numéro RAL - 9016
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085285862
Réf. Sonepar
00015528586
Réf. Fournisseur
528586
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
diamètre nominal du canal de raccordement:
248 mm
couleur:
blanc
faux-plafond modulaire:
600 x 600 mm
numéro RAL:
9016
Les Atouts de la gamme:
Continuité architecturale
Les diffuseurs RXO existent en versions soufflage et reprise pour assurer une continuité architecturale dans les intérieurs.
Ils sont disponibles en finition peinture laqué blanc (RAL 9016) mais il est également possible fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.
Installation facilitée
La gamme de diffuseurs RXO permet une installation en faux-plafond en remplacement d'une dalle 600x600 ou 675x675 (sur demande).
Confort thermique
Les diffuseurs à jet helicoïdal RXO bénéficient d'un taux d’induction élevé en chaud et froid et assurent ainsi un confort thermique tout au long de la journée.