Atlantic Clim & Ventil - Rxo 600-500 r - diffuseur rxo monte s/plenum piq.ar - 528969

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Rxo 600-500 r - diffuseur rxo monte s/plenum piq.ar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 250 mm

  • couleur - blanc

  • faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm

  • direction du jet d'air - d’un seul côté

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085289693

Réf. Sonepar

00015528969

Réf. Fournisseur

528969

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

autre

diamètre nominal du canal de raccordement:

250 mm

couleur:

blanc

faux-plafond modulaire:

600 x 600 mm

direction du jet d'air:

d’un seul côté

numéro RAL:

9016

Rxo 600-500 r - diffuseur rxo monte s/plenum piq.ar - diffuseur à jets hélicoïdal à ailettes fixes inclinées

Les Atouts de la gamme:

Continuité architecturale

Les diffuseurs RXO existent en versions soufflage et reprise pour assurer une continuité architecturale dans les intérieurs.

Ils sont disponibles en finition peinture laqué blanc (RAL 9016) mais il est également possible fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.


Installation facilitée

La gamme de diffuseurs RXO permet une installation en faux-plafond en remplacement d'une dalle 600x600 ou 675x675 (sur demande).


Confort thermique

Les diffuseurs à jet helicoïdal RXO bénéficient d'un taux d’induction élevé en chaud et froid et assurent ainsi un confort thermique tout au long de la journée.