Atlantic Clim & Ventil - Scd n max 30 - kit silencieux en traversee de mur pour entrées d'air 30 m3/h - 422924

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Scd n max 30 - kit silencieux en traversee de mur pour entrées d'air 30 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau tube intérieur - autre

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416084229249

Réf. Sonepar

00015422924

Réf. Fournisseur

422924

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau tube intérieur:

autre

diamètre nominal du conduit:

125 mm

Scd n max 30 - kit silencieux en traversee de mur pour entrées d'air 30 m3/h - VMC collective - 57 db - ensemble silencieux avec manchon et plaque - compatible avec entrées d'air autoréglables acoustiques eas 22 pac 2 et eas 30 pac 2

Les Atouts de la gamme:

Confort acoustique

Les performances acoustiques maximales de la gamme SCD N permettent jusqu'à 57 dB(A) d'atténuation.

Le système est composé de 2 éléments : un manchon plastique de réglage avec plaque de finition et un silencieux.

Performance

Le SCD N s'associe à une entrée d'air autoréglable standard (EA) ou hygroréglable compacte (EHC).

Le SCD N Max s'associe à une entrée d'air autoréglable acoustique (EAA) ou hygroréglable acoustique (EH) quand une performance acoustique renforcée est recherchée.