Atlantic Clim & Ventil - Se 455 - support mural 455mm avec barre - 875032

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Se 455 - support mural 455mm avec barre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088750329

Réf. Sonepar

00015875032

Réf. Fournisseur

875032

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

Se 455 - support mural 455mm avec barre

Les Atouts de l'article:

Support mural 455 mm

Les Atouts de la gamme:

Installation simplifiée et rapide

Barre transversale et équerre prémontées.

Robustesse

160 à 200 kg le couple (selon modèle).