Atlantic Clim & Ventil - Se 560 - support mural 560mm avec barre - 875033


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088750336
Réf. Sonepar
00015875033
Réf. Fournisseur
875033
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
Se 560 - support mural 560mm avec barre
Les Atouts de l'article:
Support mural 600 mm
Les Atouts de la gamme:
Les Atouts de l'article:
Support mural 600 mm
Les Atouts de la gamme:
Robustesse
160 à 200 kg le couple (selon modèle).
Installation simplifiée et rapide
Barre transversale et équerre prémontées.
NoticePDF