Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Serencio P 1000 G - Centrale DF HR échangeur CC servitude gauche 1000m3/h - 549903

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Serencio P 1000 G - Centrale DF HR échangeur CC servitude gauche 1000m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage appareil - positionnement intérieur et extérieur

  • tension de raccordement - 1 x 230 V CA

  • matériau du boîtier/corps - acier revêtu

  • débit d'air max à 200Pa - 1000 m³/h

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085499030

Réf. Sonepar

00015549903

Réf. Fournisseur

549903

Marque

Atlantic Clim & Ventil

montage appareil:

positionnement intérieur et extérieur

tension de raccordement:

1 x 230 V CA

matériau du boîtier/corps:

acier revêtu

débit d'air max à 200Pa:

1000 m³/h

type de moteur:

EC (commutation électronique)

récupération de la chaleur au-dessus de:

appareil à contre-courant croisé

avec by-pass:

Oui

raccordement électrique:

autre

rendement thermique:

80 %

adapté à une commande électronique:

Oui

diamètre nom. de conduit raccordement intérieur:

355 mm

diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:

355 mm

raccordement:

autre

longueur:

1718 mm

hauteur:

1000 mm

Centrale Serencio P, DF superposés HR , échangeur contre-courant - servitude gauche - 1000m3/h - plugfan EC - isol. 50 mm laine minérale - EN 1886 : D2-L2-F9-T3-TB3 :filtre soufflage ISO ePM1 55% (F7) en std et ISO ePM1 70% (F8) en option