Atlantic Clim & Ventil - Serencio P 1500 D - Centrale DF HR échangeur CC servitude droite 1500m3/h - 549906

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Serencio P 1500 D - Centrale DF HR échangeur CC servitude droite 1500m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage appareil - positionnement intérieur et extérieur

  • tension de raccordement - 1 x 230 V CA

  • matériau du boîtier/corps - acier revêtu

  • débit d'air max à 200Pa - 1500 m³/h

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3416085499061

Réf. Sonepar

00015549906

Réf. Fournisseur

549906

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

montage appareil:

positionnement intérieur et extérieur

tension de raccordement:

1 x 230 V CA

matériau du boîtier/corps:

acier revêtu

débit d'air max à 200Pa:

1500 m³/h

type de moteur:

EC (commutation électronique)

récupération de la chaleur au-dessus de:

appareil à contre-courant croisé

avec by-pass:

Oui

raccordement électrique:

autre

rendement thermique:

80 %

adapté à une commande électronique:

Oui

diamètre nom. de conduit raccordement intérieur:

400 mm

diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:

400 mm

raccordement:

autre

longueur:

1868 mm

hauteur:

1100 mm

Centrale Serencio P, DF superposés HR , échangeur contre-courant - servitude droite - 1500m3/h - plugfan EC - isol. 50 mm laine minérale - EN 1886 : D2-L2-F9-T3-TB3 :filtre soufflage ISO ePM1 55% (F7) en std et ISO ePM1 70% (F8) en option