Atlantic Clim & Ventil - Serencio P 1500 G - Centrale DF HR échangeur CC servitude gauche 1500m3/h - 549905

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage appareil - positionnement intérieur et extérieur
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
matériau du boîtier/corps - acier revêtu
débit d'air max à 200Pa - 1500 m³/h
type de moteur - EC (commutation électronique)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERENCIO P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416085499054
Réf. Sonepar
00015549905
Réf. Fournisseur
549905
Marque
Atlantic Clim & Ventil
montage appareil:
positionnement intérieur et extérieur
tension de raccordement:
1 x 230 V CA
matériau du boîtier/corps:
acier revêtu
débit d'air max à 200Pa:
1500 m³/h
type de moteur:
EC (commutation électronique)
récupération de la chaleur au-dessus de:
appareil à contre-courant croisé
avec by-pass:
Oui
raccordement électrique:
autre
rendement thermique:
80 %
adapté à une commande électronique:
Oui
diamètre nom. de conduit raccordement intérieur:
400 mm
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:
400 mm
raccordement:
autre
longueur:
1868 mm
hauteur:
1100 mm


