Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Serencio P 2000 G - Centrale DF HR échangeur CC servitude gauche 2000m3/h - 549430

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Serencio P 2000 G - Centrale DF HR échangeur CC servitude gauche 2000m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage appareil - positionnement intérieur et extérieur

  • matériau du boîtier/corps - acier revêtu

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

  • récupération de la chaleur au-dessus de - appareil à contre-courant croisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085494301

Réf. Sonepar

00015549430

Réf. Fournisseur

549430

Marque

Atlantic Clim & Ventil

montage appareil:

positionnement intérieur et extérieur

matériau du boîtier/corps:

acier revêtu

type de moteur:

EC (commutation électronique)

récupération de la chaleur au-dessus de:

appareil à contre-courant croisé

Centrale Serencio P, DF superposés HR , échangeur contre-courant - servitude gauche - 2000m3/h - plugfan EC - isol. 50 mm laine minérale - EN 1886 : D2-L2-F9-T3-TB3 :filtre soufflage ISO ePM1 55% (F7) en std et ISO ePM1 70% (F8) en option

Les Atouts de la gamme:

Des performances avancées/h2>

La centrale dispose d'un échangeur à contre courant haut rendement certifié Eurovent ainsi que de ventilateurs Plugfan haut rendement.

Ses performances sont en adéquation avec la EN 1886.

Economies d'énergie

La centrale Serencio P est compatible avec des systèmes de ventilation modulée Atlantic sous avis technique.

Qualité d'air intérieur optimale

Cette centrale de traitement d'air double flux est équipée de deux types de filtres : ePM1 55% (de série) et ePM1 70% (en option).

La centrale est également renforcée au niveau de l'isolation et de l'étanchéité interne.