Atlantic Clim & Ventil - Serencio P 2500 G - Centrale DF HR échangeur CC servitude gauche 2500m3/h - 549435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage appareil - positionnement intérieur et extérieur
matériau du boîtier/corps - acier revêtu
type de moteur - EC (commutation électronique)
récupération de la chaleur au-dessus de - appareil à contre-courant croisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERENCIO P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416085494356
Réf. Sonepar
00015549435
Réf. Fournisseur
549435
Marque
Atlantic Clim & Ventil
montage appareil:
positionnement intérieur et extérieur
matériau du boîtier/corps:
acier revêtu
type de moteur:
EC (commutation électronique)
récupération de la chaleur au-dessus de:
appareil à contre-courant croisé
Les Atouts de la gamme:
Des performances avancées/h2>
La centrale dispose d'un échangeur à contre courant haut rendement certifié Eurovent ainsi que de ventilateurs Plugfan haut rendement.
Ses performances sont en adéquation avec la EN 1886.
Economies d'énergie
La centrale Serencio P est compatible avec des systèmes de ventilation modulée Atlantic sous avis technique.
Qualité d'air intérieur optimale
Cette centrale de traitement d'air double flux est équipée de deux types de filtres : ePM1 55% (de série) et ePM1 70% (en option).
La centrale est également renforcée au niveau de l'isolation et de l'étanchéité interne.


