Atlantic Clim & Ventil - Serencio P LP 2000 D2 - Centrale DF HR éch. CC servitude Droite Miroir 2000m3/h - 550923

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de raccordement - 1 x 230 V CA

  • consommation d'énergie - 1.42 kW

  • débit d'air max à 200Pa - 2000 m³/h

  • largeur nom. de conduit raccordement à l’extérieur - 500 mm

  • hauteur nom. de conduit raccordement à l’extérieur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085509234

Réf. Sonepar

00015550923

Réf. Fournisseur

550923

Marque

Atlantic Clim & Ventil

tension de raccordement:

1 x 230 V CA

consommation d'énergie:

1.42 kW

débit d'air max à 200Pa:

2000 m³/h

largeur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:

500 mm

hauteur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:

300 mm

Serencio P LP 2000 D2 - Centrale DF HR échangeur contre-courant servitude Droite Miroir 2000m3/h - plugfan EC - isol. 30 mm laine minérale - EN 1886 : D2-L2-F9-T3-TB2 - Portes coulissantes et pompe de relevage condensats en standard

Les Atouts de la gamme:

Economies d'énergie

Récupération d'énergie optimale grâce à l'échangeur à plaques à haut rendement

Compatibilité avec les systèmes de ventilation modulée pour les bâtiments tertiaires Atlantic sous Avis Technique N°14/16- 2188-V2

Intégration optimale et maintenance simplifiée

Encombrement réduit : faible hauteur de caisse 350 à 490 mm

4 configurations de soufflage possible pour optimiser l'intégration et éviter les croisements de gaines

Pompe de relevage des condensats par portes coulissantes en standard

Performances élevées

Débits de 500 à 2 200 m3/h

Niveaux sonores réduits grâce à une conception optimisée

Qualité d'air optimal

Filtre ISO ePM1 60% (F7) disponible au soufflage en standard

Filtre ISO ePM1 70% (F8) disponible en option