Atlantic Clim & Ventil - Serencio P LP 500 D2 - Centrale DF HR éch. CC servitude Droite Miroir 500m3/h - 550917


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
consommation d'énergie - 0.31 kW
débit d'air max à 200Pa - 500 m³/h
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SERENCIO P LP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416085509173
Réf. Sonepar
00015550917
Réf. Fournisseur
550917
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
tension de raccordement:
1 x 230 V CA
consommation d'énergie:
0.31 kW
débit d'air max à 200Pa:
500 m³/h
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:
250 mm
Les Atouts de la gamme:
Performances élevées
Débits de 500 à 2 200 m3/h
Niveaux sonores réduits grâce à une conception optimisée
Qualité d’air optimal
Filtre ISO ePM1 60% (F7) disponible au soufflage en standard
Filtre ISO ePM1 70% (F8) disponible en option
Intégration optimale et maintenance simplifiée
Encombrement réduit : faible hauteur de caisse 350 à 490 mm
4 configurations de soufflage possible pour optimiser l’intégration et éviter les croisements de gaines
Pompe de relevage des condensats par portes coulissantes en standard
Economies d’énergie
Récupération d’énergie optimale grâce à l’échangeur à plaques à haut rendement
Compatibilité avec les systèmes de ventilation modulée pour les bâtiments tertiaires Atlantic sous Avis Technique N°14/16- 2188-V2