Atlantic Clim & Ventil - Serencio P SW 1000 D - Centrale DF HR échangeur CC servitude droite 1000m3/h - 550089

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage appareil - positionnement intérieur et extérieur

  • matériau du boîtier/corps - acier revêtu

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

  • récupération de la chaleur au-dessus de - appareil à contre-courant croisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085500897

Réf. Sonepar

00015550089

Réf. Fournisseur

550089

Marque

Atlantic Clim & Ventil

montage appareil:

positionnement intérieur et extérieur

matériau du boîtier/corps:

acier revêtu

type de moteur:

EC (commutation électronique)

récupération de la chaleur au-dessus de:

appareil à contre-courant croisé

Centrale Serencio P SW 1000 D, DF HR vert. et horiz., échangeur contre-courant - servitude droite - 1000m3/h - isol. 30 mm laine minérale - EN 1886 : D2-L2-F8-T3-TB2 :filtre soufflage ISO ePM1 60% (F7) en std et ISO ePM1 70% (F8) en option