Atlantic Clim & Ventil - Serencio P SW 4000 G H - Centrale DF HR échangeur CC servitude gauche 4000m3/h - 550634

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085506349

Réf. Sonepar

00015550634

Réf. Fournisseur

550634

Marque

Atlantic Clim & Ventil

Centrale Serencio P SW 4000 G, DF HR horizontal, échangeur contre-courant - servitude gauche - 4000m3/h - isol. 50 mm laine minérale - EN 1886 : D2-L2-F8-T3-TB2 :filtre soufflage ISO ePM1 60% (F7) en std et ISO ePM1 70% (F8) en option

Les Atouts de la gamme:

Flexibilité d'installation

La Serencio P SWITCH présente la particularité d'offrir 4 configurations d'installation possibles avec une référence unique : au sol à l'horizontale, à la verticale et suspendue au mur, à l'extérieur comme à l'intérieur. Il est tout à fait possible de changer l'orientation de la machine jusqu'à la dernière minute. Le bac à condensats et les ouvertures ont été conçus pour servir aussi bien une installation à la verticale qu'à l'horizontale.

Performances avancées

La Serencio P SWITCH est dotée d'un échangeur à contre-courant haut rendement certifié Eurovent. Les performances de la machine sont testées selon la norme NF EN1886 (D2, L2, F8, T3, Tb2).

La centrale est également compatible avec les systèmes de ventilation modulée Atlantic sous avis technique.

Confort d'utilisation

La régulation embarquée sur la Serencio P SWITCH offre une expérience de pilotage tournée vers le juste besoin de l'utilisateur.

La centrale dispose de 3 modes de régulation : en standard, le mode Vitesse Constante. 2 modes optionnels de régulation en Débit Constant et en Pression Constante sont également disponibles.

Pour une prise en main à distance, la Serencio P SWITCH dispose de plusieurs protocoles de communication GTC : Modbus RTU en natif, Modbus IP et Bacnet IP en option.

Le webserveur est intégré de série et une télécommande filaire tactile est disponible en option.