Atlantic Clim & Ventil - Serencio P SW 500 D - Centrale DF HR échangeur CC servitude droite 500m3/h - 550457

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
consommation d'énergie - 0.336 kW
débit d'air max à 200Pa - 500 m³/h
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERENCIO P SW
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416085504574
Réf. Sonepar
00015550457
Réf. Fournisseur
550457
Marque
Atlantic Clim & Ventil
tension de raccordement:
1 x 230 V CA
consommation d'énergie:
0.336 kW
débit d'air max à 200Pa:
500 m³/h
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:
250 mm
Les Atouts de la gamme:
Confort d'utilisation
La régulation embarquée sur la Serencio P SWITCH offre une expérience de pilotage tournée vers le juste besoin de l'utilisateur.
La centrale dispose de 3 modes de régulation : en standard, le mode Vitesse Constante. 2 modes optionnels de régulation en Débit Constant et en Pression Constante sont également disponibles.
Pour une prise en main à distance, la Serencio P SWITCH dispose de plusieurs protocoles de communication GTC : Modbus RTU en natif, Modbus IP et Bacnet IP en option.
Le webserveur est intégré de série et une télécommande filaire tactile est disponible en option.
Flexibilité d'installation
La Serencio P SWITCH présente la particularité d'offrir 4 configurations d'installation possibles avec une référence unique : au sol à l'horizontale, à la verticale et suspendue au mur, à l'extérieur comme à l'intérieur. Il est tout à fait possible de changer l'orientation de la machine jusqu'à la dernière minute. Le bac à condensats et les ouvertures ont été conçus pour servir aussi bien une installation à la verticale qu'à l'horizontale.
Performances avancées
La Serencio P SWITCH est dotée d'un échangeur à contre-courant haut rendement certifié Eurovent. Les performances de la machine sont testées selon la norme NF EN1886 (D2, L2, F8, T3, Tb2).
La centrale est également compatible avec les systèmes de ventilation modulée Atlantic sous avis technique.




